フジホーム
かるがもE (伸縮式)
先ゴムの角度が設置面にあわせて変わりますので、安定感があります。
全長(mm)
約730~955(25間隔・10段階)
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/PP(ポリプロピレン)
質量(g)
約280
適応身長(cm)
140~185
シャフト先端径(Φmm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25459483
WB3791
市松黒
8-6774-04
¥
5,600
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
翌々日出荷
25459474
WB3740
ブラック
8-6774-03
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
かるがもE(伸縮式) レッド WB3738(8-6774-01)
参考になった