曜日別特売

カルテラック

カルテラック - ナビス(アズワン)カルテラック - ナビス(アズワン)カルテラック - ナビス(アズワン)
(1件のレビュー)

スライド式だからカルテの出し入れが簡単。
トレーに見出しを付けることができ、飛び出し防止のストッパーが付いています。

材質フレーム/スチール、トレー/ABS樹脂高さ(mm)740トレー内寸(mm)222×315内容量1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25459553SA4M1-7X1-W285×343×740
23,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25459569SA4M2-14X2-W540×343×740
40,100
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25459578SA4-345P-W800×343×740
60,900
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25459553
2022-10-13
用途: カルテ管理
石井鍼灸マッサージ治療院医療・福祉・介護関連業

一時的なカルテ用紙保管用として使用しています。サイズ感、高さともに事務用として使用するにはちょうど良かったです。(デスクに横付けして使用するものとして)
ラック一つ一つが水平なので、若干引き出したりするときに用紙が飛び出しやすい作りになっているところが難点です。ちょっとした傾斜があったりする作りだったらよかったかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする