東洋事務器工業
カルテ収納庫
A4およびB5カルテフォルダーをヨコ向きで保管できます(標準仕様)。
材質
本体/スチールホワイト粉体塗装、仕切板/ハイポリエチレン樹脂
区分
【収納(1段あたり)】最大20区分
棚板耐荷重(kg)
50/段
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25459684
M935-18KA4W
900×350×1770
¥
134,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25459693
M935-03KA4W
900×350×310
¥
55,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。