カレンカートⅡ

カレンカートⅡ - ナビス(アズワン)カレンカートⅡ - ナビス(アズワン)カレンカートⅡ - ナビス(アズワン)カレンカートⅡ - ナビス(アズワン)カレンカートⅡ - ナビス(アズワン)カレンカートⅡ - ナビス(アズワン)カレンカートⅡ - ナビス(アズワン)カレンカートⅡ - ナビス(アズワン)

サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。

キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410、【補助】300×450内容量1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25459718SC-S1Bブルー天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)、ごみ箱/再生プラスチック21748×608×9578-8973-12
112,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25459727SC-S2Pピンク天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)、ごみ箱/再生プラスチック28748×608×9578-8973-13
129,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25459745SC-S1Pピンク天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)、ごみ箱/再生プラスチック21748×608×9578-8973-11
112,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25459754SC-S2Bブルー天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)、ごみ箱/再生プラスチック28748×608×9578-8973-14
129,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25459763SC-PC1Pピンク天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)20625×608×9578-8975-11
111,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25459779SC-PC1Bブルー天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)20625×608×9578-8975-12
111,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする