ナビス(アズワン)
カレンカートⅡ
サイドにハンガーネットが付いています。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
キャスター
Φ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
材質
【天板】PP(ポリプロピレン)、【引出し】ABS樹脂、【支柱】アルミ、【キャスターベース】スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)
質量(kg)
14.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×606×957
キャスター径(Φmm)
100
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×410
アズワン品番
8-8955-13
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25459736
SC-K2
¥
80,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000