ナビス(アズワン)
カレンカートⅡ (PC・バッテリー対応)
サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
材質
天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)
質量(kg)
21
キャスター
Φ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
625×608×957
キャスター径(Φmm)
100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×305×70
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【バッテリー収納部】468×333×45
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×410、【補助】300×450
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25459788
SC-PC1PB
ピンク
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25459797
SC-PC1BB
ブルー
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000