弘益
キッズガーデン スツール・短
パーツ・カラーを組み合わせて様々なレイアウトで設置できます。
防汚性が高く、抗菌加工が施された張地を使用しています。
仕様
スツール・短
寸法(mm)
900×250×250
質量(kg)
約7
材質
クッション材/ウレタンフォーム、張地/合成皮革
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25460244
KID-900-BL
7-3361-01
ブルー
ブルー
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25460253
KID-900-YE
7-3361-02
イエロー
イエロー
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
25460269
KID-900-OR
7-3361-03
オレンジ
オレンジ
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
25460278
KID-900-GN
7-3361-04
グリーン
グリーン
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください