キッズガーデン スツール・長

キッズガーデン スツール・長 - 弘益キッズガーデン スツール・長 - 弘益キッズガーデン スツール・長 - 弘益キッズガーデン スツール・長 - 弘益キッズガーデン スツール・長 - 弘益

パーツ・カラーを組み合わせて様々なレイアウトで設置できます。
防汚性が高く、抗菌加工が施された張地を使用しています。

仕様スツール・長材質クッション材/ウレタンフォーム、張地/合成皮革寸法(mm)1150×250×250質量(kg)約9内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25460287KID-1150-BLブルーブルー7-3360-01
34,100
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
25460296KID-1150-YEイエローイエロー7-3360-02
34,100
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
25460305KID-1150-ORオレンジオレンジ7-3360-03
34,100
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
25460314KID-1150-GNグリーングリーン7-3360-04
34,100
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする