ギロファ
ギロファ・スタンダードソックス
四肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。
静脈還流を促進します。
仕様
男女兼用
材質
綿・ナイロン・PU(ポリウレタン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10003000018
圧迫圧(hPa)
【標準足首圧力】24(18mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種別
サイズ
サイズ(cm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25460874
-
ブラック
ブラック/S
S
22~23.5
約34
¥
4,180
取扱い終了
返品不可
25460883
-
ブラック
ブラック/M
M
24~25.5
約35
¥
4,180
取扱い終了
返品不可
25460899
-
ブラック
ブラック/L
L
26~27
約36
¥
4,180
取扱い終了
返品不可
25460908
-
ネイビーブルー
ネイビーブルー/M
M
24~25.5
約35
¥
4,180
取扱い終了
返品不可
25460917
-
ネイビーブルー
ネイビーブルー/L
L
26~27
約36
¥
4,180
取扱い終了
返品不可
25460926
-
ベージュ
ベージュ/S
S
22~23.5
約34
¥
4,180
取扱い終了
返品不可
25460935
-
ベージュ
ベージュ/M
M
24~25.5
約35
¥
4,180
取扱い終了
返品不可
25460944
-
ベージュ
ベージュ/L
L
26~27
約36
¥
4,180
取扱い終了
返品不可
25460953
-
ネイビーブルー
ネイビーブルー/S
S
22~23.5
約34
¥
4,180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください