大信工業
クリーンボックス
木の暖かみを感じる質感です。
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後に自動消灯するタイマー機能付きです。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
耐震金具
内容量
1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
殺菌灯
質量(kg)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25461407
DM-SLT-M
320×360×1100
10W×2本
27
8足用
¥
173,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25461416
DM-SLTW-M
650×360×1100
10W×4本
46
16足用
¥
305,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000