曜日別特売

グリップ付きイルリガードル台

グリップ付きイルリガードル台 - ナビス(アズワン)

本体支柱にグリップが付いていますので、点滴中の移動等が簡単です。
組み立て式(要工具)。

フック2本架材質支柱・脚/ステンレス(SUS304)、グリップ/ウレタン寸法(mm)450×450×1450~2300質量(kg)約4パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)Φ50mmゴム製アズワン品番0-2433-11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254614342BGD
24,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする