ナビス(アズワン)
グリップ付きイルリガードル台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25461434
品番
2BGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
本体支柱にグリップが付いていますので、点滴中の移動等が簡単です。
組み立て式(要工具)。
フック
2本架
材質
支柱・脚/ステンレス(SUS304)、グリップ/ウレタン
寸法(mm)
450×450×1450~2300
質量(kg)
約4
パイプ径(Φmm)
【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)
Φ50mmゴム製
アズワン品番
0-2433-11