車椅子対応 電動昇降採血台

車椅子対応 電動昇降採血台 - ナビス(アズワン)車椅子対応 電動昇降採血台 - ナビス(アズワン)車椅子対応 電動昇降採血台 - ナビス(アズワン)

無段階に天板高さが変更できる、車いすにも対応した電動採血台です。
天板高さの調整は、天板横の上下ボタンで行います。
キャスターカバーが付いていますので、液体が付着しても拭くことができます。
幅800mmでコンパクトな天板は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
耐次亜耐アルコールネスティング可。

材質天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(ポリエステル粉体塗装)質量(kg)33電源(V)AC100(50/60Hz)280W寸法(幅W×高さH)(mm)【天板下間口】544×561寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×638~1288アズワン品番8-6978-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25461459ET-800B
198,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

電動昇降採血台(8-6978-01)・リハビリテーブル(8-6979-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする