コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ

コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ - テクノスジャパンコールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ - テクノスジャパンコールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ - テクノスジャパンコールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ - テクノスジャパンコールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ - テクノスジャパンコールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ - テクノスジャパンコールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ - テクノスジャパンコールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ - テクノスジャパン

個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。
マットを踏むとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。

仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付きセット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂厚さ(mm)【マットスイッチ】4【マットスイッチ】アイボリーケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2内容量1個
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。製品詳細は画像をご確認ください。
全96種類を絞り込む
種別
形状
アズワン品番
96種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
形状
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25462658HC-3(STD2)標準2P【ナースコール】標準2P【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-61
50,000
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462667HC-3(STD3)標準3P【ナースコール】標準3P【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-63
50,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462676HC-3(A2)アイホン2P【ナースコール】アイホン2P【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-65
50,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462685HC-3(C4Z)ケアコム4PZ【ナースコール】ケアコム4PZ【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-69
50,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462694HC-3(A6NF)アイホン6PNF【ナースコール】アイホン6PNF【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-72
50,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462703HC-3(C6F)ケアコム6PF【ナースコール】ケアコム6PF【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-78
50,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462719HC-3(MS800)(STD2)標準2P【ナースコール】標準2P【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-61
46,000
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462728HC-3(MS800)(A5NF)アイホン5PNF【ナースコール】アイホン5PNF【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-71
46,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462737HC-3(MS800)(A6NF)アイホン6PNF【ナースコール】アイホン6PNF【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-72
46,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462764HC-3(A4-NB)500×1200mm【ナースコール】アイホン4PB【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-58
50,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462789HC-3(T2)500×1200mm【ナースコール】トーコン2P【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-62
50,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462798HC-3(6P)500×1200mm【ナースコール】6mmプラグ【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-64
50,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462807HC-3(A5)500×1200mm【ナースコール】アイホン5P【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-67
50,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462816HC-3(C4)500×1200mm【ナースコール】ケアコム4P【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-68
50,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462825HC-3(T2C)500×1200mm【ナースコール】パナソニック2P【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-70
50,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462834HC-3(A5NF)500×1200mm【ナースコール】アイホン5PNF【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-71
50,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462868HC-3(A3NF)A500×1200mm【ナースコール】アイホン3PNF(Aタイプ)【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-75
50,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462877HC-3(A3NF)B500×1200mm【ナースコール】アイホン3PNF(Bタイプ)【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-76
50,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462895HC-3(C6W)500×1200mm【ナースコール】ケアコム6PW【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-79
50,000
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462904HC-3(A6V)500×1200mm【ナースコール】アイホン6V【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-80
50,000
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462913HC-3(NSP)500×1200mm【ナースコール】ナカヨSP【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-81
50,000
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462929HC-3(ASP)500×1200mm【ナースコール】アンシンSP【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-82
50,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462938HC-3(MS800)(A4-NB)500×800mm【ナースコール】アイホン4PB【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-58
46,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462965HC-3(MS800)(T2)500×800mm【ナースコール】トーコン2P【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-62
46,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462974HC-3(MS800)(STD3)500×800mm【ナースコール】標準3P【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-63
46,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462983HC-3(MS800)(6P)500×800mm【ナースコール】6mmプラグ【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-64
46,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462999HC-3(MS800)(A2)500×800mm【ナースコール】アイホン2P【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-65
46,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463008HC-3(MS800)(A5)500×800mm【ナースコール】アイホン5P【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-67
46,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463017HC-3(MS800)(C4)500×800mm【ナースコール】ケアコム4P【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-68
46,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463026HC-3(MS800)(C4Z)500×800mm【ナースコール】ケアコム4PZ【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-69
46,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463035HC-3(MS800)(T2C)500×800mm【ナースコール】パナソニック2P【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-70
46,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463069HC-3(MS800)(A3NF)A500×800mm【ナースコール】アイホン3PNF(Aタイプ)【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-75
46,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463078HC-3(MS800)(A3NF)B500×800mm【ナースコール】アイホン3PNF(Bタイプ)【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-76
46,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463096HC-3(MS800)(C6F)500×800mm【ナースコール】ケアコム6PF【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-78
46,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463105HC-3(MS800)(C6W)500×800mm【ナースコール】ケアコム6PW【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-79
46,000
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463114HC-3(MS800)(A6V)500×800mm【ナースコール】アイホン6V【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-80
46,000
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463123HC-3(MS800)(NSP)500×800mm【ナースコール】ナカヨSP【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-81
46,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463139HC-3(MS800)(ASP)500×800mm【ナースコール】アンシンSP【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-82
46,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463148HC-3(MS900)(A4-NB)600×900mm【ナースコール】アイホン4PB【マットスイッチ】600×900、【中継ボックスHCB】50×75×307-2768-58
55,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462649HC-3(A4-NE)アイホン4PE【ナースコール】アイホン4PE【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-60
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462746HC-3(MS900)(STD2)標準2P【ナースコール】標準2P【マットスイッチ】600×900、【中継ボックスHCB】50×75×307-2768-61
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462755HC-3(MS900)(A5NF)アイホン5PNF【ナースコール】アイホン5PNF【マットスイッチ】600×900、【中継ボックスHCB】50×75×307-2768-71
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462773HC-3(A4-NC)500×1200mm【ナースコール】アイホン4PC【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-59
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462843HC-3(A3)A500×1200mm【ナースコール】アイホン3P(Aタイプ)【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-73
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462859HC-3(A3)B500×1200mm【ナースコール】アイホン3P(Bタイプ)【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-74
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462886HC-3(C5)500×1200mm【ナースコール】ケアコム5P【マットスイッチ】500×1200、【中継ボックスHCB】50×75×307-2766-77
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462947HC-3(MS800)(A4-NC)500×800mm【ナースコール】アイホン4PC【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-59
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25462956HC-3(MS800)(A4-NE)500×800mm【ナースコール】アイホン4PE【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-60
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463044HC-3(MS800)(A3)A500×800mm【ナースコール】アイホン3P(Aタイプ)【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-73
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463053HC-3(MS800)(A3)B500×800mm【ナースコール】アイホン3P(Bタイプ)【マットスイッチ】500×800、【中継ボックスHCB】50×75×307-2767-74
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする