曜日別特売

コールマット・コードレス

コールマット・コードレス - テクノスジャパンコールマット・コードレス - テクノスジャパンコールマット・コードレス - テクノスジャパンコールマット・コードレス - テクノスジャパンコールマット・コードレス - テクノスジャパンコールマット・コードレス - テクノスジャパンコールマット・コードレス - テクノスジャパンコールマット・コードレス - テクノスジャパン

マットを踏むとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。
コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。

仕様【送信器】電池内蔵・防滴抗菌仕様、【無線中継ボックス】センサー最大登録数:5チャンネル・一時停止ボタン付・専用フック付セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス(専用フック付き)材質【コードレス・マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)【マットスイッチ4~8ケーブル長(m)約1.2(専用プラグ付き)周波数【センサー内蔵送信器】314MHzFID微弱電波使用内容量1個
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。製品詳細は画像をご確認ください。
全96種類を絞り込む
種別
形状
96種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
形状
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25463604HC-R(6P)6mmプラグ【ナースコール】6mmプラグ【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-64
98,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463613HC-R(A5NF)アイホン5PNF【ナースコール】アイホン5PNF【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-71
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463629HC-R(A4-NB)500×1200mm【ナースコール】アイホン4PB【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-58
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463656HC-R(STD2)500×1200mm【ナースコール】標準2P【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-61
98,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463665HC-R(T2)500×1200mm【ナースコール】トーコン2P【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-62
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463674HC-R(STD3)500×1200mm【ナースコール】標準3P【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-63
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463683HC-R(A2)500×1200mm【ナースコール】アイホン2P【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-65
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463699HC-R(A5)500×1200mm【ナースコール】アイホン5P【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-67
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463708HC-R(C4)500×1200mm【ナースコール】ケアコム4P【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-68
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463717HC-R(C4Z)500×1200mm【ナースコール】ケアコム4PZ【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-69
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463726HC-R(T2C)500×1200mm【ナースコール】パナソニック2P【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-70
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463735HC-R(A6NF)500×1200mm【ナースコール】アイホン6PNF【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-72
98,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463769HC-R(A3NF)A500×1200mm【ナースコール】アイホン3PNF(Aタイプ)【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-75
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463778HC-R(A3NF)B500×1200mm【ナースコール】アイホン3PNF(Bタイプ)【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-76
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463796HC-R(C6F)500×1200mm【ナースコール】ケアコム6PF【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-78
98,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463805HC-R(C6W)500×1200mm【ナースコール】ケアコム6PW【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-79
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463814HC-R(A6V)500×1200mm【ナースコール】アイホン6V【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-80
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463823HC-R(NSP)500×1200mm【ナースコール】ナカヨSP【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-81
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463839HC-R(ASP)500×1200mm【ナースコール】アンシンSP【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-82
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463848HC-R(MS800RF)(A4-NB)500×800mm【ナースコール】アイホン4PB【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-58
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463875HC-R(MS800RF)(STD2)500×800mm【ナースコール】標準2P【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-61
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463884HC-R(MS800RF)(T2)500×800mm【ナースコール】トーコン2P【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-62
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463893HC-R(MS800RF)(STD3)500×800mm【ナースコール】標準3P【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-63
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463909HC-R(MS800RF)(6P)500×800mm【ナースコール】6mmプラグ【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-64
94,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463918HC-R(MS800RF)(A2)500×800mm【ナースコール】アイホン2P【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-65
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463927HC-R(MS800RF)(A5)500×800mm【ナースコール】アイホン5P【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-67
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463936HC-R(MS800RF)(C4)500×800mm【ナースコール】ケアコム4P【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-68
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463945HC-R(MS800RF)(C4Z)500×800mm【ナースコール】ケアコム4PZ【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-69
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463954HC-R(MS800RF)(T2C)500×800mm【ナースコール】パナソニック2P【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-70
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463963HC-R(MS800RF)(A5NF)500×800mm【ナースコール】アイホン5PNF【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-71
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463979HC-R(MS800RF)(A6NF)500×800mm【ナースコール】アイホン6PNF【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-72
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25464006HC-R(MS800RF)(A3NF)A500×800mm【ナースコール】アイホン3PNF(Aタイプ)【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-75
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25464015HC-R(MS800RF)(A3NF)B500×800mm【ナースコール】アイホン3PNF(Bタイプ)【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-76
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25464033HC-R(MS800RF)(C6F)500×800mm【ナースコール】ケアコム6PF【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-78
94,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25464049HC-R(MS800RF)(C6W)500×800mm【ナースコール】ケアコム6PW【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-79
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25464058HC-R(MS800RF)(A6V)500×800mm【ナースコール】アイホン6V【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-80
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25464067HC-R(MS800RF)(NSP)500×800mm【ナースコール】ナカヨSP【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-81
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25464076HC-R(MS800RF)(ASP)500×800mm【ナースコール】アンシンSP【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-82
94,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463638HC-R(A4-NC)500×1200mm【ナースコール】アイホン4PC【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-59
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463647HC-R(A4-NE)500×1200mm【ナースコール】アイホン4PE【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-60
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463744HC-R(A3)A500×1200mm【ナースコール】アイホン3P(Aタイプ)【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-73
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463753HC-R(A3)B500×1200mm【ナースコール】アイホン3P(Bタイプ)【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-74
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463787HC-R(C5)500×1200mm【ナースコール】ケアコム5P【マットスイッチ】500×1200、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2770-77
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463857HC-R(MS800RF)(A4-NC)500×800mm【ナースコール】アイホン4PC【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-59
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463866HC-R(MS800RF)(A4-NE)500×800mm【ナースコール】アイホン4PE【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-60
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463988HC-R(MS800RF)(A3)A500×800mm【ナースコール】アイホン3P(Aタイプ)【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-73
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25463997HC-R(MS800RF)(A3)B500×800mm【ナースコール】アイホン3P(Bタイプ)【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-74
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25464024HC-R(MS800RF)(C5)500×800mm【ナースコール】ケアコム5P【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2771-77
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25464085HC-R(MS900RF)(A4-NB)600×900mm【ナースコール】アイホン4PB【マットスイッチ】600×900、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2772-58
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25464094HC-R(MS900RF)(A4-NC)600×900mm【ナースコール】アイホン4PC【マットスイッチ】600×900、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×357-2772-59
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする