曜日別特売

コニカルフィルター 薬液調製用フィルター

コニカルフィルター 薬液調製用フィルター - ビー・ブラウンエースクラップコニカルフィルター 薬液調製用フィルター - ビー・ブラウンエースクラップ

アンプルカット時のガラス片等の混入を防止します。
γ線滅菌済(個包装)。

材質本体/アクリル樹脂、フィルター/ポリエーテルスルフォン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474019医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
フィルター穴径(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254646974150020.27-3493-01
18,250
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
25464706414995透明透明1.27-3493-02
18,250
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
2546471541500857-3493-03
18,250
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする