曜日別特売

コネクティングチューブ

コネクティングチューブ - アズワン

吸引時の接続用チューブです。
透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。
キンクしにくいチューブ設計。
10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。
滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。
EOG滅菌済(個包装)。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)コネクタメス-メス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(10袋)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25464724NV180621.86.2×9.57-4591-01
3,250
3,218
3,540(税込)
翌々日出荷
返品不可
25464733NV360623.66.2×9.57-4591-02
4,350
4,307
4,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
25464749NV180511.85.1×8.37-4591-03
3,000
2,970
3,267(税込)
翌々日出荷
返品不可
25464758NV360513.65.1×8.37-4591-04
3,700
3,663
4,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする