曜日別特売

コンパクト救急カート (鍵付き)

コンパクト救急カート (鍵付き) - ナビス(アズワン)コンパクト救急カート (鍵付き) - ナビス(アズワン)コンパクト救急カート (鍵付き) - ナビス(アズワン)コンパクト救急カート (鍵付き) - ナビス(アズワン)コンパクト救急カート (鍵付き) - ナビス(アズワン)

盗難防止・物品管理を徹底した鍵付タイプ。
小型なので取り扱いが容易で、場所を選びません。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックされます。
背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。

付属品蘇生板材質本体/スチール、補助卓・天板・取手/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ寸法(mm)430×530×930、【蘇生板】600×400×10質量(kg)68キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)引出し(小)/347×473×45×3段、引出し(中)/347×473×110×2段、引出し(大)/347×473×160×1段収納枚数(枚)【仕切】最大縦5・横8補助天板寸法(mm)400×530内容量1台
注意
※本体にボンベ架台・汚物缶・仕切板は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25464959PL(ピンク)ピンク
264,000
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25464968BL(ライトブルー)ブルー
264,000
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25464977RL(レッド)レッド
264,000
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする