コンパクト救急カート 仕切板

コンパクト救急カート 仕切板 - ナビス(アズワン)コンパクト救急カート 仕切板 - ナビス(アズワン)
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25464986仕切板(小用タテ1枚)483×40タテ/75用
500
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25464995仕切板(小用ヨコ1枚)355×40ヨコ/75用
500
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25465004仕切板(中用タテ1枚)483×100タテ/150用
760
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25465013仕切板(中用ヨコ1枚)355×100ヨコ/150用
760
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25465029仕切板(大用タテ1枚)483×150タテ/200用
880
859
945(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25465038仕切板(大用ヨコ1枚)355×150ヨコ/200用
880
859
945(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする