ナビス(アズワン)
コンパクト折りたたみテーブル
折りたたみ式で持ち運びに適していますので、出張診療などに便利です。
使用しないときは折りたたんでも自立しますのですっきり収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×345×845
材質
本体/スチール(粉体塗装仕上げ)、天板/ABS樹脂
質量(kg)
3.7
耐荷重(kg)
約5
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×190×1140
アズワン品番
7-4402-01
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
345×320
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25465047
H845B
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000