ナビス(アズワン)
コンパクト点滴処置車
トレーBOXタイプの点滴処置台です。
上部ハンガー部・中間部に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。
折りたたみ式補助用収納型天板を装備しています。
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付き)
仕様
【トレーBOX】A3サイズ横型(鍵付き)、2段タイプ×2個・1段(深底型)タイプ×1個
材質
本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂、キャスター/エラストマー
質量(kg)
34
耐荷重(kg)
70(補助天板は12)
天板寸法(mm)
526×368
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
526×368×1557
パイプ径(Φmm)
【ハンガー】22
アズワン品番
0-7891-01
補助天板寸法(mm)
300×368
引出し有効内寸法(mm)
浅型/425×305×70、深型/425×310×120
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※診察台にカゴは付属していません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25465056
KTS-SK
¥
157,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000