ナビス(アズワン)
コンパクト点滴処置車
コンパクトなスタイルに必要な機能を搭載。
狭い場所にも適したコンパクトな設計です。
ハンガーは固定タイプと、自在タイプがついており効率よく作業できます。
組み立て式。
キャスター
Φ75mm、(対角ストッパー付き)
仕様
【ハンガー数】固定5個、自在8個
付属品
カゴ1個
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材)
質量(kg)
13
高さ(mm)
【作業台】800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×450×1580
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
290×390×85(仕切板ヨコ2枚付き)
アズワン品番
0-7979-01
足パイプ径(Φmm)
【脚】25、【ハンガー】19
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25465065
ET-01
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000