曜日別特売

コンフォートシェルフ

コンフォートシェルフ - ナビス(アズワン)コンフォートシェルフ - ナビス(アズワン)コンフォートシェルフ - ナビス(アズワン)コンフォートシェルフ - ナビス(アズワン)コンフォートシェルフ - ナビス(アズワン)

軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。
オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。組み立て式。

材質支柱/ABS樹脂、棚板/PP(ポリプロピレン)均等耐荷重(kg)50/段棚板調整ピッチ(mm)30(可変)棚有効寸法(mm)830×480内容量1個
注意
※( )内は補助天板最大展開時のサイズです。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25465108S-4Fグレー900×560×190027グレー【ワゴンタイプ】Φ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
37,500
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
25465117S-3Fホワイト900×560×130021ホワイトΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
28,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25465126S-3ホワイト900×560×140022ホワイト【ワゴンタイプ】Φ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
30,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25465135S-4Fホワイト900×560×180026ホワイトΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
35,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25465144S-4Fホワイト900×560×190027ホワイト【ワゴンタイプ】Φ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
37,500
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25465108S-4F25465144S-4FS-4F コンフォートシェルフ ナビス(アズワン) 25465144コンフォートシェルフナビス(アズワン)1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする