曜日別特売

コンフォートシェルフ スリムタイプ

コンフォートシェルフ スリムタイプ - ナビス(アズワン)コンフォートシェルフ スリムタイプ - ナビス(アズワン)コンフォートシェルフ スリムタイプ - ナビス(アズワン)コンフォートシェルフ スリムタイプ - ナビス(アズワン)

軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
コンパクトな設計ですのでスペースの有効活用に適しています。
オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。
組み立て式。

材質支柱/ABS樹脂、棚板/PP(ポリプロピレン)棚板調整ピッチ(mm)30(可変)棚有効寸法(mm)513×513均等耐荷重(kg)約30/段内容量1台
注意
※MRI室では使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
棚段数
質量(kg)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25465153M-2FG575×575×815グレー2段8.6グレー
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25465169M-2FW575×575×815ホワイト2段8.6ホワイト
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25465178M-3FG575×575×1335グレー3段13.3グレー
20,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25465187M-3FW575×575×1335ホワイト3段13.3ホワイト
20,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25465196M-4FG575×575×1855グレー4段18グレー
26,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
25465205M-4FW575×575×1855ホワイト4段M18ホワイト
23,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする