ナビス(アズワン)
コンフォールドカート(折りたたみ式)
折りたたみ式。
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
12
天板寸法(mm)
600×420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×420×860
キャスター径(Φmm)
75
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×260×990
アズワン品番
0-5715-01
足パイプ径(Φmm)
19
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25465223
-
¥
80,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000