サイドコール コードレスタイプ

サイドコール コードレスタイプ - テクノスジャパン

マットレスのサイドに取り付けるセンサーで、ベッドの端まで移動するとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
中継ボックスには専用のフックが付いています。
設置時にコードが邪魔にならず、転倒リスクを軽減します。
コードレスタイプですので、設置時にコードが邪魔になりません。

仕様防滴仕様、一時停止ボタン付、取付用フック付、【センサー最大設置数】5チャンネル材質【センサー】PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)センサー/800×300×4、無線中継ボックス/65×100×35、送信機/44×60×6タイプコードレスタイプ出力【リレー接点】0.5秒電源無線中継ボックス/DC5VACアダプター(付属)、送信機/3Vボタン電池×1個(テスト用付属)ケーブル長(m)約1.2周波数314MHz微弱電波使用到達距離(m)約10内容量1個
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。製品詳細は画像をご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25465659SC-R(A4-NB)アイホン4PB【ナースコール】アイホン4PB8-7407-58
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465668SC-R(A4-NC)アイホン4PC【ナースコール】アイホン4PC8-7407-59
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465677SC-R(A4-NE)アイホン4PE【ナースコール】アイホン4PE8-7407-60
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465686SC-R(STD2)標準2P【ナースコール】標準2P8-7407-61
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465695SC-R(T2)トーコン2P【ナースコール】トーコン2P8-7407-62
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465704SC-R(STD3)標準3P【ナースコール】標準3P8-7407-63
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465713SC-R(6P)6mmプラグ【ナースコール】6mmプラグ8-7407-64
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465729SC-R(A2)アイホン2P【ナースコール】アイホン2P8-7407-65
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465738SC-R(A5)アイホン5P【ナースコール】アイホン5P8-7407-67
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465747SC-R(C4)ケアコム4P【ナースコール】ケアコム4P8-7407-68
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465756SC-R(C4Z)ケアコム4PZ【ナースコール】ケアコム4PZ8-7407-69
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465765SC-R(T2C)パナソニック2P【ナースコール】パナソニック2P8-7407-70
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465774SC-R(A5NF)アイホン5PNF【ナースコール】アイホン5PNF8-7407-71
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465783SC-R(A6NF)アイホン6PNF【ナースコール】アイホン6PNF8-7407-72
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465799SC-R(A3)Aアイホン3P Aタイプ【ナースコール】アイホン3P(Aタイプ)8-7407-73
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465808SC-R(A3)Bアイホン3P Bタイプ【ナースコール】アイホン3P(Bタイプ)8-7407-74
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465817SC-R(A3NF)Aアイホン3PNF Aタイプ【ナースコール】アイホン3PNF(Aタイプ)8-7407-75
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465826SC-R(A3NF)Bアイホン3PNF Bタイプ【ナースコール】アイホン3PNF(Bタイプ)8-7407-76
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465835SC-R(C5)ケアコム5P【ナースコール】ケアコム5P8-7407-77
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465844SC-R(C6F)ケアコム6PF【ナースコール】ケアコム6PF8-7407-78
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465853SC-R(C6W)ケアコム6PW【ナースコール】ケアコム6PW8-7407-79
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465869SC-R(A6V)アイホン6V【ナースコール】アイホン6V8-7407-80
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465878SC-R(NSP)ナカヨSP【ナースコール】ナカヨSP8-7407-81
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25465887SC-R(ASP)アンシンSP【ナースコール】アンシンSP8-7407-82
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25465659SC-R(A4-NB)50881199SC-R2(A4-NB)SC-R(A4-NB) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881199サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465668SC-R(A4-NC)50881156SC-R2(A4-NC)SC-R(A4-NC) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881156サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465677SC-R(A4-NE)50881260SC-R2(A4-NE)SC-R(A4-NE) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881260サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465686SC-R(STD2)50881269SC-R2(STD2)SC-R(STD2) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881269サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465695SC-R(T2)50881174SC-R2(T2)SC-R(T2) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881174サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465704SC-R(STD3)50881190SC-R2(STD3)SC-R(STD3) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881190サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465713SC-R(6P)50881147SC-R2(6P)SC-R(6P) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881147サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465729SC-R(A2)50881208SC-R2(A2)SC-R(A2) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881208サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465738SC-R(A5)50881287SC-R2(A5)SC-R(A5) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881287サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465747SC-R(C4)50881305SC-R2(C4)SC-R(C4) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881305サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465756SC-R(C4Z)50881138SC-R2(C4Z)SC-R(C4Z) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881138サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465765SC-R(T2C)50881314SC-R2(T2C)SC-R(T2C) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881314サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465774SC-R(A5NF)50881086SC-R2(A5NF)SC-R(A5NF) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881086サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465783SC-R(A6NF)50881296SC-R2(A6NF)SC-R(A6NF) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881296サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465799SC-R(A3)A50881244SC-R2(A3)ASC-R(A3)A サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881244サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465808SC-R(A3)B50881120SC-R2(A3)BSC-R(A3)B サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881120サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465817SC-R(A3NF)A50881278SC-R2(A3NF)ASC-R(A3NF)A サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881278サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465826SC-R(A3NF)B50881235SC-R2(A3NF)BSC-R(A3NF)B サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881235サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465835SC-R(C5)50881165SC-R2(C5)SC-R(C5) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881165サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465844SC-R(C6F)50881095SC-R2(C6F)SC-R(C6F) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881095サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465853SC-R(C6W)50881129SC-R2(C6W)SC-R(C6W) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881129サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465869SC-R(A6V)50881104SC-R2(A6V)SC-R(A6V) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881104サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465878SC-R(NSP)50881226SC-R2(NSP)SC-R(NSP) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881226サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品
25465887SC-R(ASP)50881217SC-R2(ASP)SC-R(ASP) サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパン 50881217サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする