大信工業
サイドレール付診察台 (スライド式)
サイドレールが手軽に上下でき、使用しない時も邪魔になりません。
用途
組み立て式(要工具)
材質
床部/ビニールレザー製(抗菌・防汚加工)、脚部/スチール製(粉体塗装)、サイドレール/スチール製(クロームメッキ仕上げ)
質量(kg)
26
耐荷重(kg)
約120
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×600
レール幅(mm)
【サイドレール】600
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25465905
DF-S2
ライトグリーン
¥
70,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25465914
DF-S2
ライトブルー
¥
70,000
¥
69,900
¥
76,890
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25465923
DF-S2
ブラック
¥
70,000
¥
69,900
¥
76,890
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000