アズワン
サイド実験台 フレームタイプ
材質
【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、フレーム/スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部/レベルアジャスター付き、【引手】PP(ポリプロピレン)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25465939
HTF-675
600×750×800
70
100
3-4190-11
¥
193,000
¥
191,070
¥
210,177
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25465948
HTF-975
900×750×800
75
100
3-4190-12
¥
201,000
¥
198,990
¥
218,889
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25465957
HTF-1275
1200×750×800
80
100
3-4190-13
¥
159,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25465966
HTF-1575
1500×750×800
110
100
3-4190-14
¥
239,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25465975
HTF-1875
1800×750×800
140
150
3-4190-15
¥
288,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25465984
HTF-2475
2400×750×800
170
150
3-4190-16
¥
331,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25465993
HTF-3075
3000×750×800
190
150
3-4190-17
¥
397,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25466009
HTF-3675
3600×750×800
230
150
3-4190-18
¥
420,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません