曜日別特売

サイド実験台 木製タイプ

サイド実験台 木製タイプ - アズワンサイド実験台 木製タイプ - アズワンサイド実験台 木製タイプ - アズワンサイド実験台 木製タイプ - アズワンサイド実験台 木製タイプ - アズワン
材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、【引手】PP内容量1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25466255SGA-457450×750×800301003-5813-21
79,700
78,903
86,793(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25466264SGA-675600×750×800401003-5813-22
96,500
95,535
105,089(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25466273SGA-975900×750×800501003-5813-23
130,000
128,700
141,570(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25466334SIA-457450×750×800351003-5824-31
87,700
86,823
95,505(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25466343SIA-675600×750×800451003-5824-32
116,000
114,840
126,324(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25466359SIA-975900×750×800601003-5824-33
173,000
171,270
188,397(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25466289SGA-12751200×750×800601003-5813-24
98,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25466298SGA-15751500×750×800801003-5813-25
140,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25466307SGA-18751800×750×800901503-5813-26
159,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25466316SGA-24752400×750×8001301503-5813-27
207,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25466325SGA-30753000×750×8001601503-5813-28
283,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25466368SIA-12751200×750×800801003-5824-34
148,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25466377SIA-15751500×750×800901003-5824-35
190,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25466386SIA-18751800×750×8001101503-5824-36
217,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25466395SIA-24752400×750×8001601503-5824-37
295,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
25466404SIA-30753000×750×8001801503-5824-38
379,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする