曜日別特売

サプライ車

サプライ車 - アズワンサプライ車 - アズワン

深型樹脂コーティングバスケットが2個装備されており、収納量もタップリ確保されています。

キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)付属品深型樹脂コーティングバスケット×2個材質本体/ステンレス※、バスケット/樹脂コーティング加工(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)キャスター径(Φmm)75内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25466456X型600×420×825、【バスケット】500×360×2000-5697-01
95,000
94,050
103,455(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25466465H型650×400×1000、【バスケット】500×360×2000-5697-02
86,000
85,140
93,654(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする