曜日別特売

シャウカステン グロー方式 (卓上壁掛兼用型)

シャウカステン グロー方式 (卓上壁掛兼用型) - 森山X線用品

薄型設計で明るさも十分です。
組み立て式(要工具)。

電源(V)AC100電源コード(m)1.8・3Pプラグ(2Pアダプター付き)蛍光灯15W医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文の際にご使用地域の電気周波数をご指定ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25467393LH-150Hz半切1枚掛1段
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25467409LH-250Hz半切2枚掛1段組み立て式(要工具)
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25467418LH-350Hz半切3枚掛1段組み立て式(要工具)
144,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25467427LH-160Hz半切1枚掛1段組み立て式(要工具)
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25467436LH-260Hz半切2枚掛1段組み立て式(要工具)
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25467445LH-360Hz半切3枚掛1段組み立て式(要工具)
144,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25467454LH-460Hz半切4枚掛1段組み立て式(要工具)
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25467567LH-450Hz半切4枚掛1段組み立て式(要工具)
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25467576LH-550Hz半切5枚掛1段組み立て式(要工具)
235,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
25467585LH-2250Hz半切2枚掛2段組み立て式(要工具)
234,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25467594LH-3250Hz半切3枚掛2段組み立て式(要工具)
292,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25467603LH-4250Hz半切4枚掛2段組み立て式(要工具)
408,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25467619LH-5250Hz半切5枚掛2段組み立て式(要工具)
478,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
25467628LH-560Hz半切5枚掛1段組み立て式(要工具)
235,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
25467637LH-2260Hz半切2枚掛2段組み立て式(要工具)
234,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25467646LH-3260Hz半切3枚掛2段組み立て式(要工具)
292,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25467655LH-4260Hz半切4枚掛2段組み立て式(要工具)
408,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25467664LH-5260Hz半切5枚掛2段組み立て式(要工具)
478,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする