矢崎化工
シャワーいす F型タイプ
ソフトマット成形シートで座り心地がよく、座位が安定します。
色
ブルー
種別
ブルー
タイプ
F型
全高(mm)
400
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
400
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
440×440
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
アズワン品番
アジャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25467716
CAT-0201
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂、ターンテーブル/ステンレス・EVA樹脂
5.3
7-3960-05
なし
¥
38,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25467725
CAT-0201
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂、ターンテーブル/ステンレス・EVA樹脂
5.3
7-3961-05
あり
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25467734
CAA-0201
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂
4.2
7-3961-02
あり
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
25467743
CAA-0201
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂
4.2
7-3960-02
なし
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください