矢崎化工
シャワーいす L型タイプ
ソフトマット成形シートで座り心地がよく、座位が安定します。
色
ブルー
種別
ブルー
タイプ
L型
全高(mm)
400
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
400
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
440×440
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
アズワン品番
アジャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25467759
CAT-0101
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂、ターンテーブル/ステンレス・EVA樹脂
6.2
7-3961-04
あり
¥
43,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25467768
CAT-0101
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂、ターンテーブル/ステンレス・EVA樹脂
6.2
7-3960-04
なし
¥
40,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25467777
CAA-0101
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂
5.1
7-3961-01
あり
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25467786
CAA-0101
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂
5.1
7-3960-01
なし
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください