矢崎化工
シャワーいす CAシリーズ 背もたれ型
ソフトマット成形シートで座り心地がよく、座位が安定します。
タイプ
背もたれ型
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
400
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
質量(kg)
全高(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25467813
CAT-0301
ブルー
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂、ターンテーブル/ステンレス・EVA樹脂
5.9
400
7-3961-06
¥
43,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25467829
CAT-0301
ブルー
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂、ターンテーブル/ステンレス・EVA樹脂
5.9
400
7-3960-06
¥
40,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25467838
CAA-0301
ブルー
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA樹脂
4.8
400
7-3961-03
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54525879
CAA-0301
-
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA(酢酸ビニル樹脂)
4.8
750
7-3960-03
¥
19,600
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください