曜日別特売

手動式PTP除包機 パラスター

手動式PTP除包機 パラスター - アズワン手動式PTP除包機 パラスター - アズワン手動式PTP除包機 パラスター - アズワン手動式PTP除包機 パラスター - アズワン

幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
適合
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25468075N-2C ver.2専用トレー・出口ガイド・防塵カバー【薬剤】薬剤高さ6mmまでの錠剤・OD錠・カプセル錠(一部対応不可錠剤あり)、【シート】薬剤間隔21~55mmの2列シート310×185×24567-3663-01
183,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
54525809N-2CSM ver.2専用トレー・出口ガイド・防塵カバー・電源コード対象薬剤:薬剤高さ6mmまでの錠剤・OD錠・カプセル錠(一部対応不可錠剤あり)270×240×280107-3663-02
392,000
391,000
430,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする