ナビス(アズワン)
すいすい快適ガードル台 ゴミ除けキャスター仕様
ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
フック
2本架
材質
ステンレス(SUS430)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
パイプ径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25468696
IG-3F-DC
340×340×1350~2000
5
【支柱】上部/16、下部/25
7-4480-01
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25468705
IG-4F-DC
430×430×1350~2000
5.5
【支柱】上部/16、下部/25
7-4480-02
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
54526685
IG-5F-DC
430×430×1350~2000
7
支柱:上部/16、下部/25
7-4480-03
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください