スーパースコープ

スーパースコープ - フォーカルコーポレーションスーパースコープ - フォーカルコーポレーション

聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付きです。
耳への負担を低減し、長時間でも痛みが少ないシリコン製イヤーチップを採用しています。
振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用しています。

材質チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニル、耳管/ステンレス、イヤーピース/シリコン全長(mm)約770質量(g)約116医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25468748FC-201 Sシャインレッド
5,000
4,950
5,445(税込)
翌々日出荷
25468757FC-201 Sマゼンダ
5,000
4,950
5,445(税込)
翌々日出荷
25468766FC-201 Sフォレストグリーン
5,000
4,950
5,445(税込)
翌々日出荷
25468775FC-201 Sマリンブルー
5,000
4,950
5,445(税込)
翌々日出荷
25468784FC-201 Sロイヤルブルー
5,000
4,950
5,445(税込)
翌々日出荷
25468793FC-201 Sセイルブルー
5,000
4,950
5,445(税込)
翌々日出荷
25468809FC-201 Sパステルピンク
5,000
4,950
5,445(税込)
翌々日出荷
25468818FC-201 Sバイオレット
5,000
4,950
5,445(税込)
翌々日出荷
25468739FC-201 Sブラック
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25468739FC-201 S73585505FC-201SFC-201 S アルミ製聴診器 スーパースコープ・内バネ式 フォーカルコーポレーション 73585505アルミ製聴診器 スーパースコープ・内バネ式フォーカルコーポレーション1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする