ナビス(アズワン)
スクエアワゴン
キャスター
Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
耐荷重(kg)
5/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×435×800
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
355×385×95
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
棚高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25469116
SQ-A
8-8654-01
(有効)370
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25469125
SQ-B
8-8654-02
(有効)475
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000