スケルトン救急カート
透明PVC製ですので、引出しを開けなくても収納物を確認できます。
鍵付きストップバーにより、引出しをトータルロックすることができます。
別売のインサートナット(0-7898-25)とサイドハンガーネット(0-7898-13・-14)を使用すると、用途に合わせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
付属品鍵×2個
材質フレーム/アルミニウム、天板・側板・引出し・分割トレー/透明PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/ステンレス、蘇生板/メラミン化粧板
質量(kg)29
耐荷重(kg)5/段
天板寸法(mm)490×490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×846
キャスター径(Φmm)100
収納数2個/段
アズワン品番8-9918-01
有効内寸法(mm)337×379×108
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |