曜日別特売

スタースプリングスツール

スタースプリングスツール - 西村製作所スタースプリングスツール - 西村製作所
(1件のレビュー)

クッションにコイルスプリングを使用しており、弾力性・安定性・復元性・耐久性に優れています。ホールド性の高い背もたれ付きで、ゆったり座れます。

材質座/PVCレザー・コイルスプリング・ウレタン・ベニヤ、脚部/樹脂質量(kg)7高さ(mm)760~920耐荷重(kg)80座面高さ(mm)515~665昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)360内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2546926560220ブラック
39,800
35,980
39,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2546927460221ホワイト
39,800
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25469274
2022-07-31
用途: 受付、一般事務
医療・福祉・介護関連業

座り心地が悪いです。座面が安定せず、自分でバランスを取るため腰が痛くなります。
キャスターと床材(長尺シート)との相性が悪いのか、黒いキャスターの欠片が床に付着して毎日掃除が大変です。
背もたれはほとんど使用することがありませんが1年持たずに壊れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする