IZUMI
スタッキングカート
使わない時は、スタッキングしてコンパクトに収納できます。
天板に置かれたものが落下しないようにフェンス付きです。
2段トレイにはA4サイズのバインダーが入れられます。
キャスター
Φ75mm(2輪ストッパー付き)
付属品
マルチ容器ホルダー×1個、針廃棄容器ホルダー×1個
材質
本体・トレイ/スチール、天板/木
寸法(mm)
608×380×1121
質量(kg)
12
天板寸法(mm)
475×350
天板耐荷重(kg)
10
キャスター径(Φmm)
75
サイズ(mm)
608×380×1121
アズワン品番
7-4469-01
トレー寸法(mm)
420×250
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25469299
SC-03
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000