林製作所
スチールワゴン 2段
各棚板は落下防止の立ち上がり付きです。
下段の棚板高さは2段階に調整できます。
組み立て式(要工具)。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
5.9
キャスター
Φ40mmナイロン製(ストッパー2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×435×780
棚段数
2
キャスター径(Φmm)
40
棚板耐荷重(kg)
10(均等荷重)
棚板有効寸法(mm)
427×360
足パイプ径(Φmm)
22.2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25469475
YS-217
ホワイト
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25469484
YS-218
ブルー
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000