東洋工芸
スツール 背無
足掛けリングの付いた高座面タイプで、ナーステーブルと合わせてご利用いただけます。
キャスターを固定脚(別売・8-3758-11)に変更できます。組み立て式。
材質
座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)、リング/スチール(塗装仕上げ)
質量(kg)
6.5
タイプ
背無し
座面高さ(mm)
575~705
昇降方式
ガスシリンダー式
座面径(Φmm)
405
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25469649
WS025-VPI
ピンク
¥
22,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25469658
WS025-VBL
ブルー
¥
22,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25469685
WS025-VBK
ブラック
¥
22,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000