ステレオフォネット No.171

ステレオフォネット No.171 - ケンツメディコステレオフォネット No.171 - ケンツメディコ

卓越した聴診性能を誇るステレオ聴診器
左右が完全独立した集音・伝音構造の聴診器

付属品ステレオ用振動板1セット・ソフトイヤピース大1セット・シーリングイヤピース1セット質量(g)約220全長(cm)730医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021171001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254698070171B001ブラック
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
254698160171B003ゴールド
128,000
127,990
140,789(税込)
94日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする