ナビス(アズワン)
ステンレスエコノミーカート
小物の収納に便利な引出しを標準装備した使いやすいカートです。
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
材質
本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)、引出し/樹脂
キャスター径(Φmm)
50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×285×87
取付可能仕切数(枚)
縦・横各3枚(2~12分割)
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25469825
S
S
450×300×750
0-5696-01
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25469834
W
W
600×450×750
0-5696-02
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000