ナビス(アズワン)
ステンレス静音ワゴン(組立式)
棚板は約50mmピッチで高さ調節が可能です。走行時に振動や騒音が少ない静音キャスターです。
材質
本体/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg/段)
20
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター径(Φmm)
アズワン品番
棚板有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25461319
ラージ2段
Φ75mmエラストマー製(静音強化型・2輪ストッパー付き)
614×414×846
75
8-6992-01
593×393
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25470166
レギュラー2段
Φ75mmエラストマー製(静音強化型・2輪ストッパー付き)
464×314×846
75
8-6991-01
443×293
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54550878
-
-
464×314×846
75(静音強化型・2輪ストッパー付き)
8-6991-02
443×293
¥
39,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54550887
-
-
614×414×846
75(静音強化型・2輪ストッパー付き)
8-6992-02
593×393
¥
48,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。