アズワン
ステンレス便器 ハンドル付
ハンドル付で持ち運びに便利です。
フタ(別売)の取り付けも可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
注意
※ベッドパンウォッシャー使用可能(90℃・1分)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25470193
-
1個
165×300
フタ
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
25470209
-
1台
355×360×50
本体
¥
6,800
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください