Shenzhen Huibo
ストップウォッチ
シンプルな単時間表示です。
ネックストラップ付きです。
仕様
【最大計測時間】23時間59分59.99秒
付属品
ボタン電池LR44×1個(テスト用付属)
寸法(mm)
80×61×22
質量(g)
42
表示
100分の1秒、時間、日付
機能
スプリット機能、アラーム・チャイム、12/24h表示切り替え
アズワン品番
8-5915-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25470254
PC396
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください