ストレージステンレスカート

ストレージステンレスカート - ナビス(アズワン)ストレージステンレスカート - ナビス(アズワン)ストレージステンレスカート - ナビス(アズワン)ストレージステンレスカート - ナビス(アズワン)ストレージステンレスカート - ナビス(アズワン)ストレージステンレスカート - ナビス(アズワン)ストレージステンレスカート - ナビス(アズワン)ストレージステンレスカート - ナビス(アズワン)

引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。

材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)170×350×90棚板耐荷重(kg)15足パイプ径(Φmm)25内容量1台
注意
※床に置く際はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
全8種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
引出し数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25470263CHS-2H-Yイエロー142個600×450×835350
50,500
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25470279CHW-2H-Yイエロー143個750×450×835350
62,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25470288CHS-3H-Yイエロー222個600×450×835(上下段)225
57,500
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25470306CHS-2H-Pピンク142個600×450×835350
50,500
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25470315CHW-2H-Pピンク143個750×450×835350
62,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25470324CHS-3H-Pピンク222個600×450×835(上下段)225
57,500
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25470333CHW-3H-Pピンク223個750×450×835(上下段)225
71,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25470297CHW-3H-Yイエロー223個750×450×835(上下段)225
71,000
69,980
76,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする