曜日別特売

すべり止めマットV

すべり止めマットV - ケアメディックスすべり止めマットV - ケアメディックスすべり止めマットV - ケアメディックス

石けんや入浴剤がついても高いすべり止め効果を発揮し、洗い場でも使えます。
軽量で取扱やすく、自重で浴槽底面に沈み込む自沈式です。
材質に配合された硫黄成分がカビの発生を抑えます。自重安定式。

材質EPDM合成ゴム(防カビ仕様)寸法(mm)360×600×3質量(g)約900耐熱温度(℃)80内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25470595-レッド
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
25470604-ブルー
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする